項目 | 儀器車 |
每層容量 | 600磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2.5“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 26.75“ |
抽屜深度 | 19-13 / 16“ |
抽屜高度 | 6.187“ |
抽屜寬度 | 14 5機構/ 16“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“頂部和底部 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 39.75“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 24.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 嘴唇向上 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 橡膠墊 |
船重(kg) | 50.85 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 腳輪寬度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIC-2436-2-5PU-95 | 5" | 聚氨酯 | (2)剛性,(2)制動旋轉 | 1.25“ | 36.25“ | 新台幣38,841元 |