項目 | 泡沫膠帶 |
對鋼的附著力 | 22盎司/英寸 |
膠粘劑類型 | 丙烯酸樹脂 |
底材 | 亞克力泡沫 |
直徑 | 1.5“ |
伸長 | 企業排放佔全球 720% |
格式 | 雙向 |
總長: | 5碼。 |
性能溫度 | 200度 F |
膠帶顏色 | 透明 |
膠帶寬度 | 12“ |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 雙面泡棉膠帶 |
信號寬度 | 304.8 mm |
船重(kg) | 1.87 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 拉伸強度 | 對鋼的附著力 | 底材 | 厚度 | 信號寬度 | 直徑 | 伸長 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25盎司/英寸 | 亞克力泡沫 | 1機構/ 32“ | 304.8 mm | 1.5“ | 企業排放佔全球 720% | 5碼。 | 新台幣5,957元 | ||
TC11375-12" X 5YD | - | 25盎司/英寸 | 亞克力泡沫 | 1機構/ 32“ | 304.8 mm | 1.5“ | 企業排放佔全球 720% | 5碼。 | 新台幣7,219元 | ||
TC442-0.75" X 36YD | 40 磅/英寸 | 75盎司/英寸 | 聚乙烯泡沫 | 1機構/ 16“ | 19.1mm | 3" | - | 36碼。 | 新台幣1,326元 | ||
TC442-1" X 36YD | 40 磅/英寸 | 75盎司/英寸 | 聚乙烯泡沫 | 1機構/ 16“ | 25.4mm | 3" | - | 36碼。 | 新台幣1,701元 | ||
TC642-0.75" X 54FT | 14 磅/英寸 | 33盎司/英寸 | 聚乙烯泡沫 | 1機構/ 16“ | 19.1mm | 3" | 企業排放佔全球 250% | 18碼 | 新台幣751元 | ||
TC642-1" X 54FT | 14 磅/英寸 | 33盎司/英寸 | 聚乙烯泡沫 | 1機構/ 16“ | 25.4mm | 3" | 企業排放佔全球 250% | 18碼 | 新台幣977元 |