項目 | 維修膠帶 |
對鋼的附著力 | 18盎司/英寸 |
膠粘劑類型 | 我們的乳膠 |
底材 | 乙烯基膜 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
伸長 | 5% |
格式 | 單面的 |
總長: | 36碼。 |
性能溫度 | 140度 F |
三方圈 | 連續卷 |
膠帶顏色 | 透明 |
膠帶寬度 | 3 3機構/ 4“ |
拉伸強度 | 14 磅/英寸 |
厚度 | 5.2千 |
類別 | 管道和修復膠帶 |
船重(kg) | 6.84 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 對鋼的附著力 | 職責等級 | 總長: | 性能溫度 | 膠帶寬度 | 拉伸強度 | 厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC359-48MM X 55M (24PK) | 60盎司/英寸 | 標準職責 | 60 碼。 | 200度 F | 1 7機構/ 8“ | 17 磅/英寸 | 11千 | 24 | 新台幣12,299元 | 詢價
| |
TC521-透明-72MM X 36YD (16PK) | 18盎司/英寸 | 輕鬆的工作 | 36碼。 | 140度 F | 2 13機構/ 16“ | 14 磅/英寸 | 5.2千 | 16 | 新台幣14,191元 | 詢價
|