項目 | 渦輪旋轉噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 1.90 |
毛利率@ 1500 PSI | 2.40 |
毛利率@ 2000 PSI | 2.70 |
毛利率@ 2500 PSI | 3.00 |
毛利率@ 3000 PSI | 3.30 |
毛利率@ 3500 PSI | 3.60 |
毛利率@ 4000 PSI | 3.90 |
毛利率@ 800 PSI | 1.80 |
進口 | 1/4“(F)NPT |
材料 | 黃銅/陶瓷/塑料 |
最高 流體溫度 | 194學位F. |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
噴嘴尺寸 | 3.9 |
噴嘴噴霧角度 | 40學位 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8424909040 |