扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER U07111.050.0225 肩螺栓 1/2 X 2-1/4,5PK | AG2KNW 31KG87

GRAINGER U07111.050.0225 肩部螺栓 1/2 X 2-1/4, 5PK

有現貨
貨號: AG2KNW 型號:U07111.050.0225交叉參考:31KG87 / 163V51

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$672 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
課程3A
驅動器大小1機構/ 4“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴0.729至0.750“
頭高0.302至0.312“
頭部風格滾花
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度140,000 PSI
洛氏硬度32 HRC至43 HRC
螺絲頭高度1機構/ 2“
剪切強度84000 PSI
肩直徑。1機構/ 2“
肩寬2.25“
測量系統英寸
螺紋長度5機構/ 8“
螺紋尺寸3 / 8-16
類別英制

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)2.03
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)7.87
HS代碼7318158045

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER U07111.050.0225 肩部螺栓 1/2 X 2-1/4, 5PK
新台幣672元 /盒