U70652.025.0175 | Hammr 驅動銷錨蘑菇 1 X 3/4 英寸,100 包 | 31jd73 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 3/4 Inch, 100PK | AG2FQE 31JD73

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr 驅動銷錨蘑菇 1 x 3/4 英寸,100PK

有現貨
貨號:AG2FQE 型號:U70652.025.0175交叉編號:31JD73

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$541 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錘驅動銷錨
錨直徑。1機構/ 4“
錨長度1.75“
頭部風格蘑菇
材料尼龍
Max.最高Fixture Thickness治具厚度1"
Min.最小Embedment嵌入3機構/ 4“
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)55

送貨信息:

船重(kg) 0.42
船高(厘米)2.54
船長(厘米)32.99
船寬(厘米)17.2
HS代碼3926909980

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr 驅動銷錨蘑菇 1 x 3/4 英寸,100PK
新台幣541元 /盒