項目 | 工作高度平台車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
腳輪配置 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 25至31“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動,管狀 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 41至47“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 25“ |
船重(kg) | 64.35 |
產品 | 型號 | 延伸長度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 測量 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPTA-WD-2448-8MR-17T | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,304元 | 詢價
| |
WHPTA-WD-3060-8MR-17T | 60“ | 8" | 模製橡膠 | 14 | 管狀的 | 1800磅。 | 40 3/8至49 3/8“ | 63.75“ | 新台幣37,552元 | ||
WHPT-WD-2448-8MR-17T | 48“ | 8" | 模製橡膠 | 14 | 管狀的 | 1800磅。 | 40.187“ | 51 9機構/ 16“ | 新台幣26,241元 | ||
WHPT-WD-3060-8MR-17T | 60“ | 8" | 模製橡膠 | 14 | 管狀的 | 1800磅。 | 40.187“ | 63 9機構/ 16“ | 新台幣30,762元 | ||
PT304810/12PN95 | - | (2)12“,(2)10” | 氣動 | 12 | 可移動管柄 | 1750磅。 | 39“ | 50“ | 新台幣35,050元 | ||
WHPTA30605PH95 | - | 5" | 酚醛 | 12 | 可移動,管狀 | 2000磅。 | 41至47“ | 65“ | 新台幣41,578元 | ||
WHPT30605MR95 | - | 5" | 模製橡膠 | 12 | 可移動,管狀 | 2000磅。 | 41“ | 65“ | 新台幣29,430元 |