項目 | 電線架單元 |
調整類型 | 分體袖 |
顏色 | 銀色 |
內閣數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 74“ |
總寬度 | 60“ |
貨架調整 | 1" |
貨架容量 | 600磅。 |
電線架整理 | 不銹鋼 |
線架材料 | 不銹鋼 |
電線架類型 | 啟動級 |
船重(kg) | 45 |
產品 | 型號 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR63-1824S | 18“ | 63“ | 24“ | 800磅。 | 新台幣27,324元 | ||
WR63-2448S | 24“ | 63“ | 48“ | 800磅。 | 新台幣44,137元 | ||
WR63-2460S | 24“ | 63“ | 60“ | 600磅。 | 新台幣50,288元 | ||
WR74-1836S | 18“ | 74“ | 36“ | 800磅。 | 新台幣33,849元 | ||
WR74-2448S | 24“ | 74“ | 48“ | 800磅。 | 新台幣52,056元 | ||
GAWRC63-1860S | 18“ | 69“ | 60“ | 600磅。 | 新台幣46,889元 | ||
45VX89 | 24“ | 54“ | 36“ | 800磅。 | 新台幣9,109元 |