項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 1機構/ 2“ |
連接類型 | FNPT×FNPT |
流量 | 2.2 scfm @ 100 psi |
墊片材料 | PTFE |
身高 | 2.625“ |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
總長: | 2.625“ |
最大。 壓力 | 800 PSI |
網孔 | 50 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
屏幕材質 | 316不銹鋼 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 流量 | 身高 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSFB-25 | 29機構/ 32“ | 2.2 scfm @ 100 psi | 1 29機構/ 32“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 1 29機構/ 32“ | 600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,249元 | |
YSFB-38 | 29機構/ 32“ | 4.7 標準立方英尺/分鐘 @100 磅/平方英寸 | 2.125“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 2.125“ | 600 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣558元 | |
YSFB-50 | 1.12“ | 11.2 scfm @ 100 psi | 2.625“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 2.625“ | 600 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣676元 | |
YSFB-75 | 1.38“ | 22 scfm @ 100 psi | 2.75“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 2.75“ | 600 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣1,039元 | |
YSFB-100 | 2" | 27 scfm @ 100 psi | 2 61機構/ 64“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 2 61機構/ 64“ | 600 PSI | 1" | 新台幣1,633元 | |
YSFB-125 | 2" | 31 scfm @ 100 psi | 3.625“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 3.625“ | 600 PSI | 1.25“ | 新台幣2,591元 | |
YSFB-150 | 2.38“ | 32 scfm @ 100 psi | 4.125“ | 鍛造黃銅 | Y型過濾器 | 4.125“ | 600 PSI | 1.5“ | 新台幣4,061元 |