扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER ZUSA-HT-4311 管道,聚四氟乙烯,白色,內徑 8 毫米 | CP8WJX 784MG8

GRAINGER ZUSA-HT-4311 管道,PTFE,白色,內徑 8 mm

有現貨
貨號: CP8WJX 型號:ZUSA-HT-4311交叉編號:784MG8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$145,909 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道

送貨信息:

船重(kg) 4.54
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
GRAINGER ZUSA-HT-5049 管道,聚四氟乙烯,透明,內徑 1/32 英吋 | CP8WCP 797H14 祖薩-HT-5049新台幣6,290元
GRAINGER ZUSA-HT-5052 管道,PTFE,透明,1/4 英吋內徑 | CP8WCQ 797H26 祖薩-HT-5052新台幣19,128元
GRAINGER ZUSA-HT-5051 管道,聚四氟乙烯,透明,內徑 3/16 英吋 | CP8WCR 797H22 祖薩-HT-5051新台幣15,980元
GRAINGER ZUSA-HT-5050 管道,聚四氟乙烯,透明,內徑 3/32 英吋 | CP8WCT 797H18 祖薩-HT-5050新台幣9,596元
GRAINGER ZUSA-HT-5055 管道,聚四氟乙烯,透明,內徑 3/8 英吋 | CP8WCU 797H34 祖薩-HT-5055新台幣29,398元
GRAINGER ZUSA-HT-5054 管道,聚四氟乙烯,透明,內徑 5/16 英吋 | CP8WCV 797H30 祖薩-HT-5054新台幣55,018元
GRAINGER ZUSA-HT-5063 管道,PTFE,透明,7/8 英吋內徑 | CP8WCW 797H50 祖薩-HT-5063新台幣138,740元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER ZUSA-HT-4311 管道,PTFE,白色,內徑 8 mm
新台幣145,909元 /單元