扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER ZUSA-HT-4786 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 9 mm | CP8WTM 784MZ0

GRAINGER ZUSA-HT-4786 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 9 毫米

有現貨
商品名稱: CP8WTM 型號:ZUSA-HT-4786交叉編號:784MZ0

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,963 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道

送貨信息:

船重(kg) 2.37
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
GRAINGER ZUSA-HT-4814 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 10 mm | CP8WLJ 784N19 祖薩-HT-4814新台幣2,454元
GRAINGER ZUSA-HT-4787 管材,山都平,Tpv,自然色,內徑 10 mm | CP8WLK 784MZ1 祖薩-HT-4787新台幣22,710元
GRAINGER ZUSA-HT-4796 管材,山都平,Tpv,自然色,內徑 10 mm | CP8WLL 784N01 祖薩-HT-4796新台幣11,472元
GRAINGER ZUSA-HT-4805 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 10 mm | CP8WLM 784N10 祖薩-HT-4805新台幣5,840元
GRAINGER ZUSA-HT-4823 管材,山都平,Tpv,天然,內徑 10 毫米,外徑 14 毫米,總長度 5 英尺 | CP8WLN 784N24 祖薩-HT-4823新台幣1,335元
GRAINGER ZUSA-HT-4797 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 12 mm | CP8WLP 784N02 祖薩-HT-4797新台幣10,033元
GRAINGER ZUSA-HT-4788 管材,山都平,Tpv,自然色,內徑 12 mm | CP8WLQ 784MZ2 祖薩-HT-4788新台幣28,026元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER ZUSA-HT-4786 管材,山都平,Tpv,天然色,內徑 9 毫米
新台幣19,963元 /單元