扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER ZUSAH5.7X269.3 O-Ring, 269.3 mm Inside Dia, 280.7 mm Outside Dia, 280.7 mm Actual Outside Dia | CQ3GYC 712N80

GRAINGER ZUSAH5.7X269.3 O 型環,269.3 mm 內徑,280.7 mm 外徑,280.7 mm 實際外徑

有現貨
貨號: CQ3GYC 型號:ZUSAH5.7X269.3交叉編號:712N80

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$602 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目O型圈

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號適合品牌項目包裝。 數量價錢
固安捷 PP60080G O 型圈 | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O型圈1新台幣208元
固安捷 550350 O 型圈 | AH2BJY 24JE25 550350安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣135元
固安捷 600180 O 型圈 | AH2BJZ 24JE26 600180安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣47元
固安捷 740290 O 型圈 | AH2BKB 24JE34 740290安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣113元
固安捷 820490 O 型圈 | AH2BKC 24JE43 820490安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣113元
固安捷 820510 O 型圈 | AH2BKD 24JE44 820510安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣42元
固安捷 880830 O 型圈 | AH2BKF 24JE52 880830安諾維·雷韋爾貝里 (代頓)O型圈1新台幣112元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER ZUSAH5.7X269.3 O 型環,269.3 mm 內徑,280.7 mm 外徑,280.7 mm 實際外徑
新台幣602元 /單元