項目 | 液壓叉車千斤頂 |
基本長度 | 27“ |
基本寬度 | 9" |
腳輪直徑 | 3" |
底盤長度 | 小於Thandelete大於 |
手柄長度 | 27“ |
處理材料 | 鐵件 |
起重能力 | 7-3/4 噸。 |
最大起升高度 | 16“ |
最小起升高度 | 2.25“ |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 2 |
功率提升 | 13-3 / 4“ |
縮回長度 | 小於Thandelete大於 |
船重(kg) | 66.68 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本寬度 | 手柄長度 | 起重能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLJ-400C | 8" | 29“ | 4 噸。 | 新台幣100,973元 |