項目 | 零件清洗站 |
結構 | 不銹鋼 |
過濾 | Y |
加熱器類型 | 浸沒 |
負載能力 | 300磅。 |
標稱罐深(英寸) | 32 |
總高度 | 80“ |
總長度 | 55“ |
總寬度 | 36“ |
泵尺寸 | 1 / 40HP |
油箱容量 | 150加侖 |
油箱高度 | 32輸入。 |
油箱長度 | 48輸入。 |
油箱寬度 | 18輸入。 |
溫度。 範圍 | 環境溫度至175F |
類別 | 攪拌溶劑 |
電壓 | 230V,3相 |
船重(kg) | 296.2 |
船高(厘米) | 210.82 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TL17-A | 軟鋼 | 僅限安比內特 | 115V,1相 | 新台幣328,228元 |