項目 | 間隙標記燈 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.66A |
深度 | 31機構/ 32“ |
燈的類型 | 白熾燈 |
總長: | 4" |
材料 | DURAMOLD(R)/丙烯酸,聚碳酸酯 |
安裝類型 | 表面 |
三方圈 | 橢圓形 |
終止類型 | 辮子 |
類別 | 2燈泡 |
用於 | 更換 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 額定電流 | 終止類型 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 適合 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45262 | 表面 | 紅 | 0.66A | 硬 | 光學鏡片 | 2" | 31機構/ 32“ | - | 新台幣233元 | ||
45263 | 表面 | 黃 | 0.66A | 硬 | 光學鏡片 | 2" | 31機構/ 32“ | - | 新台幣233元 | ||
47952 | 索環 | 紅 | 0.05A | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | 低調 | 15機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 應用範圍狹窄 | 新台幣988元 | ||
47953 | 索環 | 黃 | 0.05A | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | 低調 | 15機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 應用範圍狹窄 | 新台幣900元 | ||
47962 | 索環 | 紅 | 0.05A | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | - | 1 3機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 應用範圍狹窄 | 新台幣813元 | ||
47963 | 索環 | 黃 | 0.05A | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | - | 1 3機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 應用範圍狹窄 | 新台幣815元 | ||
47982 | 表面 | 紅 | 0.05A | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | - | 15機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 應用範圍狹窄 | 新台幣1,110元 |