項目 | 間隙標記燈 |
顏色 | 黃 |
額定電流 | 0.06A |
深度 | 5機構/ 8“ |
直徑 | 2" |
燈的類型 | 指示燈 |
材料 | 聚碳酸酯 |
三方圈 | 圓形 |
終止類型 | 辮子 |
用於 | 更換 |
伏特燈泡 | 12 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8512202080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 顏色 | 額定電流 | 安裝類型 | 終止類型 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45413 | DURAMOLD(R)/丙烯酸 | 黃 | 0.33A | 表面 | 硬 | 單燈泡 | - | 1" | 新台幣310元 | ||
45583 | 聚碳酸酯/ ABS | 黃 | 0.12A | - | 硬接線,帶0.180彈頭端接 | M1系列 | 2.187“ | 15機構/ 16“ | 新台幣1,833元 | ||
45812 | 聚碳酸酯/丙烯酸 | 紅 | 0.33A | - | 辮子 | 光學鏡片 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣189元 | ||
45813 | 聚碳酸酯/丙烯酸 | 黃 | 0.33A | - | 辮子 | 光學鏡片 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣189元 | ||
45822 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.33A | - | 辮子 | 光學鏡片 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣154元 | ||
45823 | 聚碳酸酯 | 黃 | 0.33A | - | 辮子 | 光學鏡片 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣158元 | ||
45832 | 聚碳酸酯/丙烯酸 | 紅 | 0.33A | 索環 | 辮子 | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣184元 |