項目 | 酒吧燈 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.99A |
燈的類型 | 白熾燈 |
總長: | 17“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
燈泡數 | 3 |
三方圈 | 矩形 |
終止類型 | 硬 |
類別 | 15款 |
用於 | 更換 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 43.43 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8512202080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 類別 | 顏色 | 額定電流 | 信號寬度 | 深度 | 適合 | 燈的類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49202 | - | 紅/黑 | 0.45A | 1.25“ | 1-7 / 32“ | 窄軌應用 | 指示燈 | 15“ | 新台幣2,592元 | ||
49042 | 低調 | 紅 | 0.99A | 1 11機構/ 16“ | 2" | - | 白熾燈 | 14.5“ | 新台幣997元 | ||
49112 | 經濟 | 紅 | 0.99A | 1.25“ | 1.375“ | - | 白熾燈 | 15.625“ | 新台幣703元 | ||
49122 | 細線 | 紅 | 0.18A | 1.187“ | 2" | 狹窄的鐵軌和通道 | 指示燈 | 19 11機構/ 16“ | 新台幣2,951元 | ||
49132 | - | 紅 | 0.99A | 1.187“ | 1.75“ | 狹窄的鐵軌和通道 | 白熾燈 | 18.25“ | 新台幣2,468元 | ||
49142 | 低調 | 紅 | 0.99A | 2" | 2" | - | 白熾燈 | 16“ | 新台幣1,301元 | ||
49162 | 低調 | 紅 | 0.18A | 2" | 2" | - | 指示燈 | 16“ | 新台幣2,227元 |