項目 | 停轉尾燈 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.16-0.35 - 2.1A |
深度 | 2.875“ |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6.75“ |
材料 | 聚碳酸酯/丙烯酸 |
三方圈 | 矩形 |
終止類型 | 硬 |
類別 | 三頭釘 |
用於 | 更換 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 額定電流 | 終止類型 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 適合 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50972 | - | 紅 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 硬 | 三頭釘 | 5.75“ | 2.875“ | 替代彼得比爾特16-02600R和16-02600L,替代雪佛蘭/ GMC 370867和370868,替代吉普SF5457197和SF5457198 | 新台幣1,265元 | ||
50992 | 扭轉 | 紅 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 硬 | 兩個螺柱 | 5.75“ | 2.875“ | 右手和左手 | 新台幣1,721元 | ||
52602 | 扭轉 | 紅 | 1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 辮子 | 兩個螺柱 | 5.75“ | 2.875“ | 標準安裝尾纖,替代道奇卡車3895020和3895021 | 新台幣1,671元 | ||
52902 | 扭轉 | 紅 | 1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 硬 | RH | 5.75“ | 2.875“ | 所有3頭螺栓安裝在重型卡車上 | 新台幣2,090元 | ||
52912 | 扭轉 | 紅 | 1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 硬 | LH | 5.75“ | 2.875“ | 所有3頭螺栓安裝在重型卡車上 | 新台幣2,033元 | ||
53792 | - | 紅 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 硬 | - | 5.75“ | 2.875“ | 駕駛員側 | 新台幣1,824元 | ||
51022 | 扭轉 | 紅 | 0.48至2.1A | 硬 | RH | 7.75“ | 2.625“ | - | 新台幣2,035元 |