項目 | 停轉尾燈 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.06至0.48A |
深度 | 1.375“ |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6.5“ |
材料 | ABS /丙烯酸 |
安裝類型 | 索環 |
三方圈 | 橢圓形 |
終止類型 | 引腳連接系統使用鍍錫實心黃銅端接 |
UPC | 089373260020 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8512204080 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 材料 | 顏色 | 額定電流 | 安裝類型 | 終止類型 | 類別 | 用於 | 伏特燈泡 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52182 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.48至2.1A | - | 女性針 | 經濟 | 更換 | 12 | 1 | 新台幣342元 | ||
52513 | 聚碳酸酯 | 黃 | 0.59至2.1A | 扭轉安裝III,凝膠安裝 | 辮子 | - | 更換 | 12 | 1 | 新台幣629元 | ||
52572 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.59至2.1A | 扭轉安裝III,凝膠安裝 | 辮子 | - | 更換 | 12 | 1 | 新台幣615元 | ||
52892 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.59至2.1A | 扭轉安裝III,凝膠安裝 | 辮子 | - | 更換 | 12 | 1 | 新台幣412元 | ||
52893 | 聚碳酸酯 | 黃 | 0.59至2.1A | 扭轉安裝III,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 1 | 新台幣412元 | ||
53963 | 亞克力,ABS | 黃 | 0.48A | 索環 | 辮子 | - | 安裝 | 12 | 1 | 新台幣1,996元 | ||
53972 | ABS /丙烯酸 | 紅 | 0.06至0.48A | 垂直或水平 | 引腳連接系統使用鍍錫實心黃銅端接 | - | 更換 | 12 | 1 | 新台幣2,174元 |