Grote 60411 | 矩形 LED 實用燈 | 2vpd2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GROTE 60411矩形LED實用燈| AC3RML 2VPD2

GROTE 60411 矩形LED實用燈

有現貨
貨號:AC3RML Model: 60411,en交叉參考:2VPD2

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$977 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目實用燈
顏色重設
額定電流0.2A
深度1-13 / 64“
燈的類型指示燈
總長:3 51機構/ 64“
材料聚碳酸酯
安裝類型表面
三方圈矩形
終止類型辮子
伏特燈泡12
信號寬度3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.54
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
HS代碼8512202040
原產地US

產品型號

產品型號終止類型顏色額定電流用於信號寬度深度燈泡壽命燈的類型價錢
GROTE G6151車內/公用照明燈| AA6GEP 13X012 G6151清除/草率0.025A-1.187“29機構/ 32“2年指示燈新台幣798元
GROTE 60271矩形小實用燈| AB9FRM 2CWJ7 60271辮子重設0.33A室內照明1.25“7機構/ 8“15,000小時。白熾燈新台幣167元
GROTE 60301矩形實用燈清除| AC3RMG 2VPC7 60301辮子重設0.66A窄安裝應用3機構/ 4“1-13 / 64“15,000小時。白熾燈新台幣218元
GROTE 60421矩形LED實用燈| AC3RMM 2VPD3 60421辮子重設0.2A-1.25“7機構/ 8“-指示燈新台幣875元
GROTE 61501室內實用工具燈清除| AC3RMX 2VPE5 61501-重設0.27A-1.187“1"-白熾燈新台幣331元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROTE 60411 矩形LED實用燈
新台幣977元 /單元