項目 | 頂燈 |
底座安裝中心 | 5.69“ |
顏色 | 白/清除 |
額定電流 | 1.75A |
深度 | 1" |
燈泡壽命 | 3年 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 18.25 |
材料 | 鋁/丙烯酸 |
安裝類型 | 凹進的 |
三方圈 | 矩形 |
終止類型 | 硬 |
伏特燈泡 | 9年到13年 |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8512202040 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 額定電流 | 類別 | 伏特燈泡 | 信號寬度 | 深度 | 燈泡壽命 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E91 | 表面 | 白色 | 0.3A | - | 24 | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 50,000小時。 | 新台幣6,484元 | ||
61F01 | 表面 | 白色 | 0.6A | - | 12 | 1.25“ | 3機構/ 4“ | 50,000小時。 | 新台幣5,950元 | ||
61301 | - | 白/清除 | - | 歐式地圖和圓頂 | 12 | 3" | 1.375“ | - | 新台幣1,104元 | ||
61491-5 | - | 白/清除 | 2.1A | - | 12 | 2.5“ | 1.75“ | - | 新台幣630元 | ||
61931 | 標準 | 白/清除 | 0.48A | 禮貌 | 12 | 3.12“ | 1.25“ | 50,000小時。 | 新台幣4,649元 | ||
61121 | 表面 | 白/清除 | - | - | 12 | 4.75“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣3,309元 | ||
61261 | 凹進的 | 白/清除 | 1.75A | - | 12 | 5.75“ | 1" | - | 新台幣8,427元 |