項目 | 倒車燈 |
顏色 | 重設 |
額定電流 | 0.6A |
深度 | 3機構/ 4“ |
直徑 | 4 5機構/ 16“ |
燈的類型 | 指示燈 |
材料 | 聚碳酸酯 |
三方圈 | 圓形 |
終止類型 | 引腳連接系統使用鍍錫實心黃銅端接 |
類別 | 單系統 |
伏特燈泡 | 12 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8512202040 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 終止類型 | 顏色 | 額定電流 | 類別 | 深度 | 直徑 | 燈的類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62011 | 硬 | 灰色 | 2.1A | OE型雙系統 | 1-17 / 32“ | 3.875“ | 白熾燈 | ABS /丙烯酸/鋼 | 新台幣727元 | ||
62171 | 辮子 | 重設 | 2.1A | 雙系統套件 | 2" | 4 5機構/ 16“ | 白熾燈 | 聚碳酸酯 | 新台幣647元 | ||
62271 | 女性針 | 重設 | 2.1A | 單系統 | 2" | 4 5機構/ 16“ | 白熾燈 | 聚碳酸酯 | 新台幣529元 | ||
62391 | 引腳連接系統使用鍍錫實心黃銅端接 | 重設 | 0.25A | 雙系統 | 3機構/ 4“ | 4 5機構/ 16“ | 指示燈 | 聚碳酸酯 | 新台幣5,397元 | ||
62151 | 硬 | 重設 | 2.1A | 雙系統 | 1.875“ | 5.5“ | 白熾燈 | 不銹鋼/聚碳酸酯 | 新台幣931元 | ||
62211 | 辮子 | 重設 | 2.1A | 單系統 | 2" | 4 5機構/ 16“ | 白熾燈 | 聚碳酸酯 | 新台幣792元 | ||
62691 | 辮子 | 白/清除 | 0.03至0.24A | 雙系統 | 1-9 / 16“ | 4 5機構/ 16“ | 指示燈 | ABS /丙烯酸 | 新台幣2,394元 |