項目 | 工作燈 |
顏色 | 重設 |
額定電流 | 9.4A |
深度 | 3-19 / 64“ |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
總長: | 5 29機構/ 32“ |
材料 | 尼龍,玻璃 |
帖子 | 3 / 8 16 |
三方圈 | 矩形 |
終止類型 | 硬 |
類別 | 弗洛德,雙樑 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 6 29機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8512202040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 伏特燈泡 | 顏色 | 額定電流 | 信號寬度 | 深度 | 燈的類型 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63151-5 | 12 | 白/清除 | 4.7A | 6.875“ | 2.75“ | 具有阻燃性質。 | 5" | DURAMOLD(TM) | 新台幣1,236元 | ||
64891 | 12 | 白/清除 | - | 7.5“ | 5.25“ | 白熾燈 | 6.625“ | 橡膠外殼 | 新台幣1,202元 | ||
63171-5 | 12 | 重設 | 4.7A | 6.875“ | 2.75“ | 具有阻燃性質。 | 5" | DURAMOLD(TM) | 新台幣1,258元 | ||
63571 | 24 | 重設 | 4.2A | 9 1機構/ 64“ | 3-21 / 32“ | 指示燈 | 6.031“ | 粉末塗層鋼/鑄鋁/聚碳酸酯鏡片 | 新台幣21,266元 | ||
63591 | 12 | 重設 | 4.2A | 9 1機構/ 64“ | 3-21 / 32“ | 指示燈 | 6.031“ | 粉末塗層鋼/鑄鋁/聚碳酸酯鏡片 | 新台幣20,961元 | ||
63601 | 12 | 重設 | 0.8A | 5 27機構/ 32“ | 3.156“ | 指示燈 | 3.625“ | 壓鑄外殼,聚碳酸酯鏡片 | 新台幣5,012元 | ||
63611 | 12 | 重設 | 0.8A | 5 27機構/ 32“ | 3.156“ | 指示燈 | 3.625“ | 壓鑄外殼,聚碳酸酯鏡片 | 新台幣4,907元 |