Grove Gear El8210553.18 | Raptor Supplies 台灣

GROVE GEAR EL8210553.18 蜗杆減速機,20:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.125 英寸外徑,鋁

有現貨
貨號: AX9PFR 型號:EL8210553.18

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$56,544 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 9

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR EL8210010.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1 英寸,鋁 | AX4BQM EL8210010.00新台幣41,011元
GROVE GEAR EL8210018.00 蝸桿減速機,25:1 傳動比,0.625 吋內徑,1 吋外徑,鋁 | AX4RMW EL8210018.00新台幣41,011元
GROVE GEAR EL8210148.00 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.875 吋內徑,1 吋外徑,鋁 | AX6YCP EL8210148.00新台幣44,475元
GROVE GEAR EL8212139.00 減速器,3 件式耦合輸入輸出軸左蝸輪 | AX7XZK EL8212139.00新台幣39,614元
詢價
GROVE GEAR EL8210510.24 實心輸入軸蝸輪減速機,空心孔輸出蝸輪 | AX8BHR EL-H821-60-H1-24 EL8210510.24新台幣35,173元
詢價
GROVE GEAR EL8210534.18 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.125 英寸,鋁 | AX8PPK EL8210534.18新台幣56,544元
GROVE GEAR EL8210073.00 蝸桿減速機,比例 5:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1 英寸,鋁 | AX8QPF EL8210073.00新台幣44,475元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR EL8210553.18 蜗杆減速機,20:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.125 英寸外徑,鋁
新台幣56,544元 /單元