Grove Gear El8260121.00 | Raptor Supplies 台灣

GROVE GEAR EL8260121.00 蜗杆減速機,5:1 傳動比,0.75 英寸內徑,1.25 英寸外徑,鋁

有現貨
商品名稱:AY6VEA 型號:EL8260121.00交叉參考:EL-BM826-5-R-180

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$60,715 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 17.1

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR EL8260093.00 蝸桿減速機,比率 50:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AX8AMV EL-BM826-50-R-140 EL8260093.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260268.00 蝸桿減速機,15:1 比率,0.75 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鋁 | AX8NRG EL-BM826-15-R-210 EL8260268.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260091.00 蝸桿減速機,比率 30:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AX8VFM EL-BM826-30-R-140 EL8260091.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260129.00 蝸桿減速機,比率 50:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AY2RTB EL-BM826-50-R-180 EL8260129.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260057.00 蝸桿減速機,比率 50:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AY3EUM EL-BM826-50-R-56 EL8260057.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260049.00 蝸桿減速機,比例 5:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AY3HUY EL-BM826-5-R-56 EL8260049.00新台幣60,715元
GROVE GEAR EL8260271.00 蝸桿減速機,比率 30:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.25 英寸,鋁 | AY3QUD EL-BM826-30-R-210 EL8260271.00新台幣60,715元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR EL8260121.00 蜗杆減速機,5:1 傳動比,0.75 英寸內徑,1.25 英寸外徑,鋁
新台幣60,715元 /單元