GROVE GEAR GR8150211.00 蜗杆減速機,比率 30:1,內徑 0.625 英寸,外徑 0.75 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號: AY4GUC 型號:GR8150211.00

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$31,060 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 9.45

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8150196.00 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.625 英吋內徑,0.75 英吋外徑,鑄鐵 | AX4CFX GR8150196.00新台幣29,815元
GROVE GEAR GR8150188.00 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 0.625 英寸,外徑 0.75 英寸,鑄鐵 | AX4CWT GR8150188.00新台幣24,823元
GROVE GEAR GR8150193.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,0.625 英吋內徑,0.75 英吋外徑,鑄鐵 | AX6EBW GR8150193.00新台幣27,233元
GROVE GEAR GR8150504.10 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.625 英吋內徑,0.625 英吋外徑,鑄鐵 | AX6EPU GR8150504.10新台幣34,757元
GROVE GEAR GR8153828.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX7深紫外線 GR8153828.00新台幣36,074元
GROVE GEAR GR8152022.00 減速機,實心輸入軸實心輸出軸右蝸桿 | AX7HBA GR8152022.00新台幣47,312元
詢價
GROVE GEAR GR8155558.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX7RXB GR8155558.00新台幣17,363元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8150211.00 蜗杆減速機,比率 30:1,內徑 0.625 英寸,外徑 0.75 英寸,鑄鐵
新台幣31,060元 /單元