GROVE GEAR GR8240089.00 蜗杆減速機,比率 20:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.125 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號: AY2YKJ 型號:GR8240089.00

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$43,557 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 21.15

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8240166.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1.125 英寸,直角鑄鐵 | AX4HJP GR8240166.00新台幣86,345元
GROVE GEAR GR8240154.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1.125 英寸,鑄鐵 | AX4HUH GR8240154.00新台幣36,265元
GROVE GEAR GR8240159.00 蝸桿減速機,10:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.125 英吋外徑,鑄鐵 | AX4JCQ GR8240159.00新台幣43,557元
GROVE GEAR GR8240565.18 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.125 英吋外徑,鑄鐵 | AX4MRN GR8240565.18新台幣59,227元
GROVE GEAR GR8241164.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX6CNV GR8241164.00新台幣45,591元
詢價
GROVE GEAR GR8240519.20 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.75 吋內徑,1.25 吋外徑,鑄鐵 | AX6WUM GR8240519.20新台幣59,227元
GROVE GEAR GR8240510.19 實心輸入軸蝸輪減速機,空心孔輸出蝸輪 | AX6XKJ GR8240510.19新台幣36,115元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8240089.00 蜗杆減速機,比率 20:1,內徑 0.75 英寸,外徑 1.125 英寸,鑄鐵
新台幣43,557元 /單元