GROVE GEAR GR8260568.18 蜗杆減速機,比率 40:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.125 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號: AX9EPM 型號:GR8260568.18

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$68,309 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 24.75

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8260580.16 輸出蝸輪減速機| AX7MWG GR8260580.16新台幣46,525元
詢價
GROVE GEAR GR8263904.20 套筒輸入空心孔輸出蝸輪減速機| AX7RBR GR8263904.20新台幣79,300元
詢價
GROVE GEAR GR8260574.19 蝸桿減速機,7.5:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.188 英吋外徑,鑄鐵 | AX8QRV GR8260574.19新台幣68,309元
GROVE GEAR GR8260579.20 輸出蝸輪減速機| AX9BHL GR8260579.20新台幣46,525元
詢價
GROVE GEAR GR8260529.16 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.75 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX9CMK GR8260529.16新台幣68,309元
GROVE GEAR GR8262536.16 雙減速減速機,400:1 傳動比,1 英吋輸出直徑,鑄鐵 | AX9CML GR8262536.16新台幣61,017元
詢價
GROVE GEAR GR8260503.23 蝸桿減速機,10:1 傳動比,0.75 吋內徑,1.4375 吋外徑,鑄鐵 | AX9DMX GR8260503.23新台幣59,308元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8260568.18 蜗杆減速機,比率 40:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.125 英寸,鑄鐵
新台幣68,309元 /單元