GROVE GEAR GR8420352.00 蜗杆減速機,比率 15:1,內徑 1.375 英寸,外徑 1.875 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號:AY2LEM 型號:GR8420352.00

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$116,004 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 65.7

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8420315.00 蝸桿減速機,10:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.875 英吋外徑,鑄鐵 | AX4TFG GR8420315.00新台幣116,004元
GROVE GEAR GR8420541.23 蝸桿減速機,20:1 傳動比,1.25 吋內徑,1.438 吋外徑,鑄鐵 | AX4VRR GR8420541.23新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8424034.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX6RHY GR8424034.00新台幣134,405元
詢價
GROVE GEAR GR8425888.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX6XKL GR8425888.00新台幣77,325元
詢價
GROVE GEAR GR8420605.23 蝸桿減速機,50:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.438 英吋外徑,鑄鐵 | AX6ZVX GR8420605.23新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420181.00 減速器,3 件式耦合輸入輸出軸左蝸輪 | AX7MAR GR-BM842-5-L-250 GR8420181.00新台幣76,118元
詢價
GROVE GEAR GR8424150.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX7MWJ GR-DXMQ842-75-R1-180- GR8424150.00新台幣102,562元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8420352.00 蜗杆減速機,比率 15:1,內徑 1.375 英寸,外徑 1.875 英寸,鑄鐵
新台幣116,004元 /單元