Grove Gear Grg8210068.00 | Raptor Supplies 台灣

GROVE GEAR GRG8210068.00 蜗杆減速機,40:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號:AX9EQJ 型號:GRG8210068.00

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,570 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 13.5

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GRG8215654.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX4AAC GRG8215654.00新台幣42,632元
詢價
GROVE GEAR GRG8210125.00 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX4BUQ GRG8210125.00新台幣29,841元
GROVE GEAR GRG8210118.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1 英寸,直角鑄鐵 | AX4CFE GRG8210118.00新台幣29,841元
GROVE GEAR GRG8210113.00 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,直角鑄鐵 | AX4CKZ GRG8210113.00新台幣29,841元
GROVE GEAR GRG8210175.00 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX4DFR GRG8210175.00新台幣37,570元
GROVE GEAR GRG8210117.00 蝸桿減速機,50:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,直角鑄鐵 | AX4EFK GRG8210117.00新台幣29,841元
GROVE GEAR GRG8210115.00 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX4FCY GRG8210115.00新台幣29,841元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GRG8210068.00 蜗杆減速機,40:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1 英寸外徑,鑄鐵
新台幣37,570元 /單元