GROVE GEAR NH8300579.24 蜗杆減速機,30:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.5 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號:AY3UNZ 型號:NH8300579.24Cross Ref: NH-HMQ830-30-H1-140-24

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$81,275 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 26.55

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR NH8300572.20 蝸桿減速機,100:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX7YZQ NH-HMQ830-100-H1-56-20 NH8300572.20新台幣77,405元
GROVE GEAR NH8300578.31 蝸桿減速機,25:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AX8AQF NH-HMQ830-25-H1-140-31 NH8300578.31新台幣81,275元
GROVE GEAR NH8300589.19 蝸桿減速機,20:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.188 英吋外徑,鑄鐵 | AX8LAW NH-HMQ830-20-H1-180-19 NH8300589.19新台幣81,275元
GROVE GEAR NH8300580.31 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.938 英寸,鑄鐵 | AX8ULQ NH-HMQ830-40-H1-140-31 NH8300580.31新台幣81,275元
GROVE GEAR NH8300564.31 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY3WXQ NH-HMQ830-15-H1-56-31 NH8300564.31新台幣81,275元
GROVE GEAR NH8300586.24 蝸桿減速機,7.5:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AY3ZKV NH-HMQ830-7.5-H1-180-24 NH8300586.24新台幣81,275元
GROVE GEAR NH8300567.31 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY4ARM NH-HMQ830-30-H1-56-31 NH8300567.31新台幣81,275元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR NH8300579.24 蜗杆減速機,30:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.5 英寸外徑,鑄鐵
新台幣81,275元 /單元