GROVE GEAR NH8320099.00 蜗杆減速機,80:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.5 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
商品名稱: AX9TCG 型號:NH8320099.00

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$63,482 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 27

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR NH8320213.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX4GNA NH8320213.00新台幣72,984元
GROVE GEAR NH8320539.28 套筒輸入空心孔輸出蝸輪減速機,3.25 英吋距離,2568 英吋/磅扭矩,鑄鐵 | AX8KDX NH-HMQ832-50-H1-56-28 NH8320539.28新台幣66,286元
詢價
GROVE GEAR NH8320165.00 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX8NXJ NH8320165.00新台幣72,984元
GROVE GEAR NH8320548.27 輸出蝸輪減速機| AX8RRG NH8320548.27新台幣66,286元
詢價
GROVE GEAR NH8320309.00 蝸桿減速機,50:1 傳動比,1.375 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX8TPU NH8320309.00新台幣70,047元
GROVE GEAR NH8320043.00 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX8WMD NH8320043.00新台幣72,984元
GROVE GEAR NH8320126.00 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1.5 英寸,鑄鐵 | AX8YKH NH8320126.00新台幣70,047元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR NH8320099.00 蜗杆減速機,80:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.5 英寸外徑,鑄鐵
新台幣63,482元 /單元