GROVE GEAR NH8320563.31 蜗杆減速機,80:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.938 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號: AY3DFD 型號:NH8320563.31Cross Ref: NH-HM832-80-H1-56-31

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$101,012 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 29.7

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR NH8320516.31 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.938 英寸,鑄鐵 | AX8LXR NH-HM832-60-H1-56-31 NH8320516.31新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320514.23 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.438 英寸,鑄鐵 | AY4TQV NH-HM832-40-H1-56-23 NH8320514.23新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320525.31 蝸桿減速機,10:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY4VDJ NH-HM832-10-H1-180-31 NH8320525.31新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320511.31 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY4ZNJ NH-HM832-20-H1-56-31 NH8320511.31新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320526.31 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY7DXW NH-HM832-15-H1-180-31 NH8320526.31新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320518.31 蝸桿減速機,15:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY7UXE NH-HM832-15-H1-140-31 NH8320518.31新台幣101,012元
GROVE GEAR NH8320523.31 蝸桿減速機,50:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.938 英吋外徑,鑄鐵 | AY8VGV NH-HM832-50-H1-140-31 NH8320523.31新台幣101,012元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR NH8320563.31 蜗杆減速機,80:1 傳動比,0.875 英寸內徑,1.938 英寸外徑,鑄鐵
新台幣101,012元 /單元