GROVE GEAR NH8520614.32 蜗杆減速機,25:1 傳動比,1.375 英寸內徑,2 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號:AY7WND 型號:NH8520614.32Cross Ref: NH-HMQ852-25-H1-210-32

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$227,244 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 94.5

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR NH8520604.35 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 1.125 英寸,外徑 2.188 英寸,鑄鐵 | AX7KJU NH-HMQ852-40-H1-180-35 NH8520604.35新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520607.32 蝸桿減速機,80:1 傳動比,1.125 英吋內徑,2 英吋外徑,鑄鐵 | AX8UNP NH-HMQ852-80-H1-180-32 NH8520607.32新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520610.55 蝸桿減速機,7.5:1 傳動比,1.375 英吋內徑,3.438 英吋外徑,鑄鐵 | AX8UNQ NH-HMQ852-7.5-H1-210-55 NH8520610.55新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520623.43 蝸桿減速機,10:1 傳動比,1.625 英吋內徑,2.688 英吋外徑,鑄鐵 | AX9LYQ NH-HMQ852-10-H1-250-43 NH8520623.43新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520606.39 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 1.125 英寸,外徑 2.438 英寸,鑄鐵 | AY3DGA NH-HMQ852-60-H1-180-39 NH8520606.39新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520604.55 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 1.125 英寸,外徑 3.438 英寸,鑄鐵 | AY3FHE NH-HMQ852-40-H1-180-55 NH8520604.55新台幣227,244元
GROVE GEAR NH8520622.32 蝸桿減速機,7.5:1 傳動比,1.625 英吋內徑,2 英吋外徑,鑄鐵 | AY3GVK NH-HMQ852-7.5-H1-250-32 NH8520622.32新台幣227,244元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR NH8520614.32 蜗杆減速機,25:1 傳動比,1.375 英寸內徑,2 英寸外徑,鑄鐵
新台幣227,244元 /單元