Groz 36jn40 | 空氣調節器 1/8 英吋 Npt 17 Cfm 220 Psi | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GROZ 36JN40空氣調節器1/8英寸NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV

GROZ 36JN40 空氣調節器 1/8 英寸 NPT 17 cfm 220 psi

有現貨
貨號:AH6XCV 型號:36JN40

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$688 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用空氣調節器
主體材料
儀表端口1 / 8“NPT
高度範圍3至4“
ISO等級1
最高 流17 CFM
最高 流量17至50 CFM
最高 入口壓力220 PSI
最高 溫度140學位F.
總高度3.19“
總寬度1.57“
管道尺寸1機構/ 8“
壓力調整範圍7至145 psi
範圍1至2“
閥門設計均衡

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)14.99
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.6
原產地IN

產品詳細說明:

  • 產品分組:通用空氣調節器
  • 取代Dynaflo 0425916,木星42007740

產品型號

產品型號高度範圍最高 流總高度總寬度管道尺寸範圍價錢
GROZ 36JN41 空氣調節器 1/4 英寸 NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36日3至4“21 CFM3.19“1.57“1機構/ 4“1至2“新台幣699元
GROZ 36JN42空氣調節器1/4英寸NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36日5至6“56 CFM5.31“2.16“1機構/ 4“2至3“新台幣1,107元
GROZ 36JN43 空氣調節器 3/8 英寸 NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36日5至6“88 CFM5.31“2.16“3機構/ 8“2至3“新台幣1,468元
GROZ 36JN44空氣調節器1/2英寸NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36日6至7“140 CFM6.5“2.75“1機構/ 2“2至3“新台幣1,810元
GROZ 36JN45空氣調節器3/4英寸NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36日6至7“175 CFM6.97“3.54“3機構/ 4“3至4“新台幣5,226元
GROZ 36JN46空氣調節器1英寸NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36日6至7“210 CFM6.97“3.54“1"3至4“新台幣5,130元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROZ 36JN40 空氣調節器 1/8 英寸 NPT 17 cfm 220 psi
新台幣688元 /單元