項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 鋁 |
碗尺寸 | 5.6盎司。 |
排水類型 | 半自動 |
過濾介質 | 壓縮空氣 |
過濾等級 | 40微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 175 CFM |
最大。 壓力 | 290 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
總高度 | 10.43“ |
總寬度 | 3.54“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 重負 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
36日 | 230 CFM | 1“NPT | 新台幣7,051元 |