項目 | 過濾器/調節器 |
調節旋鈕 | 是 |
調整範圍 | 7至145 psi |
碗材質 | 帶護罩的聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 1.5 Oz。 |
排水類型 | 半自動 |
過濾等級 | 40微米 |
儀表端口 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 106 CFM |
最大。 壓力 | 145 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
總高度 | 11.02“ |
總寬度 | 2.76“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36日 | 微型 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 0.3盎司。 | 14 CFM | 145 PSI | 6.69“ | 1.57“ | 1 / 8“NPT | 新台幣1,431元 | ||
36日 | 微型 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 0.3盎司。 | 20 CFM | 145 PSI | 6.69“ | 1.57“ | 1 / 4“NPT | 新台幣1,647元 | ||
36日 | 中級 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1.0盎司。 | 63 CFM | 145 PSI | 8.66“ | 2.17“ | 1 / 4“NPT | 新台幣2,847元 | ||
36日 | 中級 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1.0盎司。 | 77 CFM | 145 PSI | 8.66“ | 2.17“ | 3 / 8“NPT | 新台幣2,847元 | ||
36日 | 標準 | 鋁 | 3 Oz。 | 106 CFM | 215 PSI | 13“ | 2.76“ | 1 / 2“NPT | 新台幣4,346元 | ||
36日 | 重型 | 鋁 | 5.6盎司。 | 149 CFM | 215 PSI | 14.6“ | 3.54“ | 3 / 4“NPT | 新台幣7,587元 | ||
36日 | 重型 | 鋁 | 5.6盎司。 | 193 CFM | 215 PSI | 14.6“ | 3.54“ | 1“NPT | 新台幣7,364元 |