項目 | 過濾器/調節器/潤滑器 |
調節旋鈕 | 標準 |
調整範圍 | 7至145 psi |
碗材質 | 鋁 |
碗尺寸 | 3 Oz。 |
排水類型 | 半自動 |
過濾等級 | 40微米 |
儀表端口 | 1 / 8“NPT |
最高 流 | 99 CFM |
最大。 壓力 | 215 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
件數 | 5 |
總高度 | 13“ |
總寬度 | 8.66“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 碗尺寸 | 尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 件數 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DX37 | 1 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 0.3盎司。 | 微型 | 18 CFM | 145 PSI | 5 | 6.69“ | 新台幣3,738元 | ||
7DX38 | 1 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1.0盎司。 | 中級 | 53 CFM | 145 PSI | 5 | 8.66“ | 新台幣5,938元 | ||
7DX40 | 1 / 2“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1.5 Oz。 | 標準 | 99 CFM | 145 PSI | 5 | 11.02“ | 新台幣7,944元 | ||
7DX44 | 1 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 0.3盎司。 | 微型 | 18 CFM | 145 PSI | 7 | 6.69“ | 新台幣4,688元 | ||
7DX45 | 1 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1盎司。 | 中級 | 46 CFM | 145 PSI | 7 | 8.66“ | 新台幣7,318元 | ||
7DX47 | 1 / 2“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1.5 Oz。 | 標準 | 106 CFM | 145 PSI | 7 | 11.02“ | 新台幣10,785元 | ||
7DX48 | 1 / 2“NPT | 鋁 | 3 Oz。 | 標準 | 106 CFM | 290 PSI | 7 | 13“ | 新台幣12,190元 |