項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 34標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 美國國旗圖案 |
延伸尺寸 | 12“ |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 109 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘里安全 |
噴嘴長度 | 2-1 / 4“ |
出口尺寸 | 5機構/ 8“ |
產量 | 2.0磅力 |
總長度 | 16.5“ |
觸發 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8467990190 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣消耗 | 主體材料 | 顏色 | 進水口尺寸 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ012NN | 16.5“ | 34標準立方英尺 | 鋁和尼龍 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 109 | 5機構/ 8“ | 2磅力 | 新台幣1,948元 | ||
75LJ024NN | 28.5“ | 34標準立方英尺 | 鋁和尼龍 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 109 | 5機構/ 8“ | 2磅力 | 新台幣2,418元 | ||
75LJ036NN | 40.5“ | 34標準立方英尺 | 鋁和尼龍 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 34 | 5機構/ 8“ | 2磅力 | 新台幣2,888元 | ||
U80WJ225 | 5.875“ | 21標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和黑色 | 1/4和3/8“(F)NPT | 93 | 3/4“(F)NPT | 1.1磅力 | 新台幣1,690元 | ||
74RT | 7" | 38標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 108 | 1/4“(F)NPT | 0.4磅力 | 新台幣962元 | ||
75XT144AA | 148.5“ | 54標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 108 | 5機構/ 8“ | 2.8磅力 | 新台幣4,248元 | 詢價
| |
75XXT | 6.5“ | 54標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 1/4“(F)NPT | 108 | 5機構/ 8“ | 2.8磅力 | 新台幣996元 |