項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 29標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 灰色 |
延伸尺寸 | 12“ |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 99 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 耳語射流(R) |
出口尺寸 | 3/4“(F)NPT |
產量 | 1.5磅力 |
總長度 | 16“ |
觸發 | 槓桿 |
UPC | 690773006455 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 產量 | 空氣消耗 | 身材 | 總長度 | 信號寬度 | 顏色 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LJ024AA | 1.5磅力 | 29標準立方英尺 | 手槍握把 | 28“ | - | 灰色 | - | - | 新台幣1,251元 | ||
80 | 1.1磅力 | 20標準立方英尺 | 手槍握把 | 9" | 6.6“ | 灰色 | 1" | 5.4“ | 新台幣1,054元 | ||
980 | 0.9磅力 | 19標準立方英尺 | 排隊 | 4.25“ | 2.7“ | 金屬的 | 1" | 6.6“ | 新台幣999元 | ||
80LJ018AA | 1.5磅力 | 29標準立方英尺 | 手槍握把 | 22.25“ | - | Chrome瀏覽器 | - | - | 新台幣1,201元 | ||
80LJ048AA | 1.5磅力 | 29標準立方英尺 | 手槍握把 | 52.25“ | - | Chrome瀏覽器 | - | - | 新台幣1,450元 | ||
80L012VC | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,546元 | 詢價
| |
80LJ006AA | - | - | - | - | 6.6“ | - | 1" | 9.5“ | 新台幣1,102元 |