項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 16標準立方英尺 |
空氣流量 | 16 CFM |
進氣口NPT(英寸) | 1機構/ 4“ |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 排隊 |
顏色 | 金屬的 |
延伸尺寸 | 4-1 / 4“ |
身高 | 1" |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
總長: | 5.1“ |
材料 | 鑄鋁 |
最高 分貝 | 97 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噪音水平 | 97 db |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 7機構/ 16“ |
出口尺寸 | 1/8“(F)NPT |
產量 | 90 PSI |
總長度 | 4.25“ |
推力等級 | 1.1 lbs |
觸發 | 按 |
UPC | 690773007322 |
信號寬度 | 2.9“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900LJ024SA | - | - | - | 新台幣1,250元 | 詢價
| |
900LJ060AA | 1" | 63.4“ | 2.9“ | 新台幣1,252元 | 詢價
| |
900NA | 0.6“ | 2.5“ | 0.6“ | 新台幣192元 | ||
900NN | 0.5“ | 1.8“ | 0.5“ | 新台幣347元 | 詢價
| |
970003S | 0.7“ | 6.6“ | 2.6“ | 新台幣553元 | ||
970006S | 0.7“ | 9.6“ | 2.6“ | 新台幣644元 | 詢價
| |
970012S | 0.7“ | 15.5“ | 2.6“ | 新台幣682元 | 詢價
|