項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 16標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 排隊 |
顏色 | 金屬的 |
延伸尺寸 | 6" |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 100 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 7機構/ 16“ |
出口尺寸 | 1/8“(F)NPT |
產量 | 1.1磅力 |
總長度 | 10.25“ |
觸發 | 按 |
UPC | 690773007360 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 主體材料 | 顏色 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34標準立方英尺 | 鋁和尼龍 | 金屬的 | 109 | 3/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 15“ | 新台幣1,029元 | ||
900LJ024NN | 34標準立方英尺 | 鋁和尼龍 | 金屬的 | 109 | 3/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 27“ | 新台幣1,181元 | ||
900LJ048AA | 16標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 100 | 3/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 51“ | 新台幣1,172元 | ||
900LJ072AA | 16標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 100 | 3/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 75“ | 新台幣1,331元 | 詢價
| |
900S | 22標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和橙色 | 97 | 3/8“(F)NPT | 0.2磅力 | 5.125“ | 新台幣584元 | ||
900LJ012AA | 16標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 100 | 1/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 16.25“ | 新台幣934元 | ||
900LJ018AA | 16標準立方英尺 | 鋁 | 金屬的 | 100 | 1/8“(F)NPT | 1.1磅力 | 22.25“ | 新台幣973元 |