項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 141標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 金屬和橙色 |
延伸尺寸 | 36“ |
進水口尺寸 | 3/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 99 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 水力 |
噴嘴長度 | 3" |
出口尺寸 | 1/2“(F)NPT |
產量 | 13.5磅力 |
總長度 | 47.625“ |
觸發 | 單觸發 |
UPC | 690773024466 |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 124.71 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 主體材料 | 顏色 | 進水口尺寸 | 最高 分貝 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和橙色 | 3/4“(F)NPT | 99 | 13.5磅力 | 35.625“ | 新台幣15,913元 | ||
HYD048SS375 | 141標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和橙色 | 3/8“(F)NPT | 99 | 13.5磅力 | 60.25“ | 新台幣15,913元 | ||
HYD048SS500 | 141標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和橙色 | 1/2“(F)NPT | 99 | 13.5磅力 | 60.25“ | 新台幣15,913元 | ||
HYD048SSA | 140標準立方英尺 | 鋁 | 金屬和橙色 | 3/4“(F)NPT | 99 | 13.5磅力 | 60.25“ | 新台幣15,913元 | ||
HT130 | 150標準立方英尺 | 鋁和玻璃纖維 | Chrome瀏覽器 | 3/4“(F)NPT | 121 | 185 PSI | 58“ | 新台幣66,978元 | ||
HT138 | 225標準立方英尺 | 鋁和玻璃纖維 | Chrome瀏覽器 | 3/4“(F)NPT | 124 | 225 PSI | 58“ | 新台幣69,466元 | ||
LT3000 | 330標準立方英尺 | 鋁和玻璃纖維 | Chrome瀏覽器 | 3/4“(F)NPT | 128 | 330 PSI | 58“ | 新台幣125,086元 | 詢價
|