項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 130標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 排隊 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
延伸尺寸 | 72“ |
進水口尺寸 | 3/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 101 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘里安靜 |
出口尺寸 | 1/2“(F)NPT |
產量 | 185 PSI |
總長度 | 82“ |
觸發 | 槓桿 |
UPC | 690773024275 |
船重(kg) | 2.46 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 201.93 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 主體材料 | 顏色 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185標準立方英尺 | 鋁 | Chrome瀏覽器 | 121 | 1/2“(F)NPT | 12磅力 | 34“ | 新台幣8,848元 | ||
INF5048AA | 185標準立方英尺 | 鋁 | 黑色和鉻色 | 121 | 3/4“(F)NPT | 12磅力 | 58“ | 新台幣9,193元 | ||
INF5072AA | 185標準立方英尺 | 鋁 | 黑色和鉻色 | 121 | 3/4“(F)NPT | 12磅力 | 82“ | 新台幣9,538元 | 詢價
| |
INF5024SS | 185標準立方英尺 | 鐵件 | Chrome瀏覽器 | 121 | 3/4“(F)NPT | 12磅力 | 34“ | 新台幣11,654元 | ||
INF5048SS | 185標準立方英尺 | 鐵件 | 黑色和鉻色 | 121 | 3/4“(F)NPT | 12磅力 | 58“ | 新台幣12,344元 | ||
INF5072SS | 185標準立方英尺 | 鐵件 | Chrome瀏覽器 | 121 | 3/4“(F)NPT | 12磅力 | 82“ | 新台幣13,035元 | 詢價
| |
INF5036AA | 185標準立方英尺 | 鋁 | 黑色 | 121 | 1/2“(F)NPT | 12磅力 | 46“ | 新台幣9,020元 |