項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 8標準立方英尺 |
主體材料 | 鑄鋁 |
身材 | |
顏色 | 灰色 |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 100 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 3機構/ 8“ |
出口尺寸 | 1/8“(F)NPT |
產量 | 0.6磅力 |
總長度 | 5" |
觸發 | 按 |
UPC | 690773019059 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | US |
型號 | 空氣消耗 | 最高 分貝 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZR600012AA | 13標準立方英尺 | 100 | 0.9磅力 | 16.5“ | 新台幣1,055元 | |
LZR600024AA | 13標準立方英尺 | 101 | 0.9磅力 | 28.5“ | 新台幣1,102元 | |
LZR600048AA | 13標準立方英尺 | 100 | 0.9磅力 | 52.5“ | 新台幣1,205元 |