項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 13標準立方英尺 |
主體材料 | 鑄鋁 |
身材 | |
顏色 | 灰色 |
延伸尺寸 | 18“ |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 101 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 2" |
出口尺寸 | 1/8“(F)NPT |
產量 | 0.9磅力 |
總長度 | 22.5“ |
觸發 | 槓桿 |
UPC | 690773023001 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
LZR600006AA | 10.5“ | 新台幣1,026元 | |
LZR600036AA | 40.5“ | 新台幣1,153元 | |
LZR600060AA | 64.5“ | 新台幣1,258元 | |
LZR600072AA | 76.5“ | 新台幣1,309元 | 詢價
|