項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 49標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 灰色 |
延伸尺寸 | 6" |
進水口尺寸 | 3/8“(F)NPT |
最高 分貝 | 104 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 2" |
出口尺寸 | 3/4至32“(F)NPT |
產量 | 2.8磅力 |
總長度 | 13“ |
觸發 | 短桿 |
UPC | 690773012180 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
型號 | 空氣消耗 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ060AA2 | 49標準立方英尺 | 104 | 3/4至32“(F)NPT | 2.8磅力 | 67“ | 新台幣1,955元 | |
U80LJ006AA2 | 40標準立方英尺 | 97 | 3/4“(F)NPT | 1.9磅力 | 13“ | 新台幣1,560元 | |
U80LJ060AA2 | 40標準立方英尺 | 97 | 3/4“(F)NPT | 1.9磅力 | 67“ | 新台幣2,032元 |