項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 54標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 金屬和黑色 |
延伸尺寸 | 6" |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 108 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 文丘裡 |
噴嘴長度 | 2-1 / 2“ |
出口尺寸 | 5機構/ 8“ |
產量 | 2.8磅力 |
總長度 | 10.375“ |
觸發 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 顏色 | 進水口尺寸 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA225 | 34標準立方英尺 | 金屬和黑色 | 1/4“(F)NPT | 109 | 5機構/ 8“ | 2磅力 | 10.375“ | 新台幣1,629元 | ||
U75XT006AA2 | 66標準立方英尺 | 灰色 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 13“ | 新台幣1,649元 | ||
U75XT012AA2 | 66標準立方英尺 | 灰色 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 16“ | 新台幣1,701元 | ||
U75XT018AA2 | 66標準立方英尺 | 灰色 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 25“ | 新台幣1,797元 | ||
U75XT024AA2 | 66標準立方英尺 | 灰色 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 32“ | 新台幣1,806元 | ||
U75XT036AA2 | 66標準立方英尺 | Chrome瀏覽器 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 43“ | 新台幣1,910元 | ||
U75XT048AA2 | 66標準立方英尺 | Chrome瀏覽器 | 3/8“(F)NPT | 101 | 3/4至32“(F)NPT | 3.3磅力 | 55“ | 新台幣2,015元 |