項目 | 緊急淋浴 |
球閥類型 | 1英寸IPS黃銅保持打開 |
適合尺寸 | 1-1 / 4“NPT |
流量 | 30加侖/分鐘 |
手柄長度 | 29“ |
處理材料 | 不銹鋼 |
頭戴 | 10“ |
安裝 | 地燈 |
管道材質 | 鍍鋅鋼 |
蓮蓬頭激活方式 | 拉桿 |
花灑頭材質 | 塑料 |
船重(kg) | 14.45 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
A. 垂直管道上使用橙色聚乙烯蓋,以提高可見度並在暴露表面上抗腐蝕。
A. Guardian Equipment G1662 安全淋浴器的水溫範圍應為 60 至 100 華氏度。這可以防止在寒冷氣候條件下工作時出現體溫過低的情況。
答:30 GPM。