扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAKKO A1124B噴嘴熱風單噴2.5mm | AG3BTC 32TU44

HAKKO A1124B 噴嘴 熱風 單噴 2.5mm

有現貨
貨品:AG3BTC 型號:A1124B交叉參考:32TU44

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,210 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目噴嘴
尺寸2.5“
類別熱風單噴

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)6.35
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼8515904000

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
HAKKO A1130噴嘴熱風單噴4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mm熱風單噴新台幣1,230元
HAKKO A1142B 噴嘴熱風彎單 1.5 x 3.0mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0毫米熱風,單彎新台幣5,190元
HAKKO A1393 吸嘴薄墊 1.0 x 1.4mm 拆焊 | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4毫米薄墊新台幣1,136元
HAKKO A1487 圓形吸嘴 0.6 x 1.5mm 拆焊 | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5毫米圓形新台幣1,136元
HAKKO N3-16 吸嘴 1.6mm x 3.0mm 拆焊 | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0毫米圓形新台幣3,890元
HAKKO N3-L10噴嘴超長脫焊| AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3毫米超長新台幣4,672元
HAKKO B5229 噴嘴 | CR3MYG 60DJ97 B5229--新台幣862元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAKKO A1124B 噴嘴 熱風 單噴 2.5mm
新台幣1,210元 /單元